Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 108 -TVH 8x22x7, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2867-10067677
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     108 -TVH
EAN/GTIN:
     4012801158749
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
108 -TVH
Hersteller: FAG
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,014 kg
Innenmaße:
8,000 mm
Außenmaße:
22,000 mm
Breite:
7,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, FAG Pendelkugellager 108 -TVH, FAG Pendelkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
63
2
€ 4,90*
ab € 7,91*
€ 10,83*
3 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 8,38*
€ 11,49*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,59*
€ 11,79*
Lager 2867
964
1
€ 4,90*
ab € 8,75*
€ 12,01*
1
€ 4,95*
ab € 9,916*
€ 13,566*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 8,75* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.533,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.