Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 135 -TVH 5x19x6, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2867-10067685
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     135 -TVH
EAN/GTIN:
     04012801159463
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
135 -TVH
Hersteller: FAG
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,010 kg
Innenmaße:
5,000 mm
Außenmaße:
19,000 mm
Breite:
6,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, FAG Pendelkugellager 135 -TVH, FAG Pendelkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 8,90*
ab € 7,95*
€ 10,85*
Lager 2867
103
1
€ 4,90*
ab € 9,16*
€ 12,50*
2 Tage
102
1
€ 7,90*
ab € 9,17*
€ 12,50*
28 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,36*
€ 12,64*
1
€ 4,95*
ab € 10,4116*
€ 14,1116*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 9,16* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.