Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG NU1038 -M1 190x290x46, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG NU1038 -M1 190x290x46, Zylinderrollenlager
FAG NU1038 -M1 190x290x46, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10067942
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NU1038 -M1
EAN/GTIN:
     4012801232746
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NU1038 -M1
Hersteller: FAG
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,720 kg
Innenmaße:
190,000 mm
Außenmaße:
290,000 mm
Breite:
46,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Zylinderrollenlager NU1038 -M1, FAG Zylinderrollenlager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 626,72*
€ 670,74*
4 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 612,26*
€ 674,03*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 650,31*
€ 692,88*
Lager 2867
1
1
Frei Haus
ab € 649,26*
€ 694,44*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 668,99*
€ 713,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,44*
€ 826,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,58*
€ 824,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,31*
€ 810,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,02*
€ 796,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,26*
€ 772,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 649,26* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.