Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG NJ2211 -E-M1 55x100x25, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG NJ2211 -E-M1 55x100x25, Zylinderrollenlager
FAG NJ2211 -E-M1 55x100x25, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10068005
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NJ2211 -E-M1
EAN/GTIN:
     4054371159962
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NJ2211 -E-M1
Hersteller: FAG
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,890 kg
Innenmaße:
55,000 mm
Außenmaße:
100,000 mm
Breite:
25,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Zylinderrollenlager NJ2211 -E-M1, FAG Zylinderrollenlager
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
55
Frei Haus
ab € 112,23*
€ 134,66*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,23*
€ 135,35*
7 Tage
55
€ 10,00*
ab € 121,42*
€ 146,28*
€ 4,95*
ab € 130,355*
€ 156,605*
5 Tage
55
Frei Haus
ab € 155,00*
€ 195,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,66*
€ 160,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,16*
€ 159,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,18*
€ 150,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 47,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.