Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG B7003 -E-T-P4S-UL 17x35x10, Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B7003 -E-T-P4S-UL 17x35x10, Spindellager
FAG B7003 -E-T-P4S-UL 17x35x10, Spindellager
Artikel-Nr.:
     2867-10068184
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7003 -E-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801445603
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
B7003 -E-T-P4S-UL
Hersteller: FAG
Spindellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,040 kg
Innenmaße:
17,000 mm
Außenmaße:
35,000 mm
Breite:
10,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Spindellager B7003 -E-T-P4S-UL, FAG Spindellager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 4,90*
ab € 59,72*
€ 70,06*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 59,66*
€ 70,06*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 71,41*
€ 81,51*
Lager 2867
47
€ 4,90*
ab € 71,96*
€ 81,95*
3 Tage
47
€ 4,95*
ab € 72,03*
€ 81,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 71,96* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.