Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG B7008 -E-T-P4S-UL 40x68x15, Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B7008 -E-T-P4S-UL 40x68x15, Spindellager
FAG B7008 -E-T-P4S-UL 40x68x15, Spindellager
Artikel-Nr.:
     2867-10068244
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7008 -E-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801167215
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
B7008 -E-T-P4S-UL
Hersteller: FAG
Spindellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,190 kg
Innenmaße:
40,000 mm
Außenmaße:
68,000 mm
Breite:
15,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Spindellager B7008 -E-T-P4S-UL, FAG Spindellager
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
1
Frei Haus
ab € 87,70*
€ 97,41*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 96,26*
€ 105,96*
Lager 2867
46
1
€ 4,90*
ab € 103,63*
€ 114,22*
1 Tag
46
1
€ 4,95*
ab € 104,48*
€ 114,22*
1
€ 4,95*
ab € 105,662*
€ 115,652*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 103,63* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
7008 ACDGA/P4A
ab € 445,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.