Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG B7018 -E-T-P4S-UL 90x140x24, Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B7018 -E-T-P4S-UL 90x140x24, Spindellager
FAG B7018 -E-T-P4S-UL 90x140x24, Spindellager
Artikel-Nr.:
     2867-10068285
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7018 -E-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801451741
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
B7018 -E-T-P4S-UL
Hersteller: FAG
Spindellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,150 kg
Innenmaße:
90,000 mm
Außenmaße:
140,000 mm
Breite:
24,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Spindellager B7018 -E-T-P4S-UL, FAG Spindellager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 173,26*
€ 179,47*
Frei Haus
ab € 168,51*
€ 184,01*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,34*
€ 303,38*
Lager 2867
24
Frei Haus
ab € 283,62*
€ 305,14*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 283,65*
€ 305,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,14*
€ 363,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,92*
€ 362,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,44*
€ 358,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,91*
€ 354,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,62*
€ 337,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 283,62* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.