Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG B7201 -C-T-P4S-UL 12x32x10, Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B7201 -C-T-P4S-UL 12x32x10, Spindellager
FAG B7201 -C-T-P4S-UL 12x32x10, Spindellager
Artikel-Nr.:
     2867-10068305
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7201 -C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801167949
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
B7201 -C-T-P4S-UL
Hersteller: FAG
Spindellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,040 kg
Innenmaße:
12,000 mm
Außenmaße:
32,000 mm
Breite:
10,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Spindellager B7201 -C-T-P4S-UL, FAG Spindellager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 63,90*
€ 74,43*
Lager 2867
20
€ 4,90*
ab € 68,24*
€ 78,83*
1 Tag
20
€ 4,95*
ab € 68,79*
€ 78,83*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 72,99*
€ 83,52*
€ 4,95*
ab € 73,9285*
€ 84,9885*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.