Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG B7202 -C-T-P4S-UL 15x35x11, Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B7202 -C-T-P4S-UL 15x35x11, Spindellager
FAG B7202 -C-T-P4S-UL 15x35x11, Spindellager
Artikel-Nr.:
     2867-10068310
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7202 -C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801167956
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
B7202 -C-T-P4S-UL
Hersteller: FAG
Spindellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,040 kg
Innenmaße:
15,000 mm
Außenmaße:
35,000 mm
Breite:
11,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Spindellager B7202 -C-T-P4S-UL, FAG Spindellager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 65,19*
€ 74,09*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 74,83*
€ 84,66*
Lager 2867
31
1
€ 4,90*
ab € 75,78*
€ 85,14*
1 Tag
31
1
€ 4,95*
ab € 75,30*
€ 85,14*
1
€ 4,95*
ab € 76,2225*
€ 86,1625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 75,78* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.387,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.