Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG B7205 -C-T-P4S-UL 25x52x15, Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B7205 -C-T-P4S-UL 25x52x15, Spindellager
FAG B7205 -C-T-P4S-UL 25x52x15, Spindellager
Artikel-Nr.:
     2867-10068320
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7205 -C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801167994
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
B7205 -C-T-P4S-UL
Hersteller: FAG
Spindellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,120 kg
Innenmaße:
25,000 mm
Außenmaße:
52,000 mm
Breite:
15,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Spindellager B7205 -C-T-P4S-UL, FAG Spindellager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 81,62*
€ 92,66*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 81,85*
€ 92,88*
Lager 2867
45
€ 4,90*
ab € 89,13*
€ 99,45*
1 Tag
55
€ 4,95*
ab € 89,15*
€ 99,45*
€ 4,95*
ab € 90,2355*
€ 100,6455*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 89,13* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.210,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.