Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG B7207 -E-T-P4S-UL 35x72x17, Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B7207 -E-T-P4S-UL 35x72x17, Spindellager
FAG B7207 -E-T-P4S-UL 35x72x17, Spindellager
Artikel-Nr.:
     2867-10068325
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7207 -E-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801168090
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
B7207 -E-T-P4S-UL
Hersteller: FAG
Spindellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,280 kg
Innenmaße:
35,000 mm
Außenmaße:
72,000 mm
Breite:
17,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Spindellager B7207 -E-T-P4S-UL, FAG Spindellager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 89,42*
€ 100,97*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 105,90*
€ 117,10*
Lager 2867
3
€ 4,90*
ab € 106,25*
€ 117,79*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 106,79*
€ 117,79*
€ 4,95*
ab € 108,3355*
€ 119,2055*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,67*
€ 135,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,25*
€ 126,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 106,25* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.