Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG B71917 -C-T-P4S-UL 85x120x18, Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B71917 -C-T-P4S-UL 85x120x18, Spindellager
FAG B71917 -C-T-P4S-UL 85x120x18, Spindellager
Artikel-Nr.:
     2867-10068381
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71917 -C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801457231
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
B71917 -C-T-P4S-UL
Hersteller: FAG
Spindellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,530 kg
Innenmaße:
85,000 mm
Außenmaße:
120,000 mm
Breite:
18,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Spindellager B71917 -C-T-P4S-UL, FAG Spindellager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,63*
€ 247,32*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 231,35*
€ 251,05*
Lager 2867
15
Frei Haus
ab € 232,37*
€ 252,49*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 233,00*
€ 252,49*
€ 4,95*
ab € 233,978*
€ 255,538*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,49*
€ 300,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,25*
€ 298,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,32*
€ 294,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,77*
€ 292,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,37*
€ 276,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 232,37* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.