Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 3215 A/C3 75x130x41, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 3215 A/C3 75x130x41, Schrägkugellager
SKF 3215 A/C3 75x130x41, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10068422
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3215 A/C3
EAN/GTIN:
     7316570924206
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
3215 A/C3
Hersteller: SKF
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,969 kg
Innenmaße:
75,000 mm
Außenmaße:
130,000 mm
Breite:
41,300 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, Schrägkugellager, Vierpunktlager, zweireihige rillenkugellager skf, führungslager, linearlager skf, SKF Schrägkugellager 3215 A/C3, SKF Schrägkugellager
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 103,05*
€ 113,53*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 102,92*
€ 113,54*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 110,74*
€ 121,48*
Lager 2867
10
1
Frei Haus
ab € 119,70*
€ 130,77*
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 119,27*
€ 134,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,77*
€ 155,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.524,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.