Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 3217 A 85x150x49, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 3217 A 85x150x49, Schrägkugellager
SKF 3217 A 85x150x49, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10068423
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3217 A
EAN/GTIN:
     7316570929034
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
3217 A
Hersteller: SKF
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,030 kg
Innenmaße:
85,000 mm
Außenmaße:
150,000 mm
Breite:
49,200 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, Schrägkugellager, Vierpunktlager, zweireihige rillenkugellager skf, führungslager, skf führungslager, SKF Schrägkugellager 3217 A, SKF Schrägkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 141,30*
€ 154,20*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,07*
€ 154,21*
Lager 2867
14
Frei Haus
ab € 159,76*
€ 173,95*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 160,73*
€ 173,95*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 181,11*
€ 195,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,95*
€ 207,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,78*
€ 206,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,12*
€ 203,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,97*
€ 202,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,76*
€ 190,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.528,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.