Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NJ222 ECM 110x200x38, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NJ222 ECM 110x200x38, Zylinderrollenlager
SKF NJ222 ECM 110x200x38, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10069288
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ222 ECM
EAN/GTIN:
     07316576624391
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
NJ222 ECM
Hersteller: SKF
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,748 kg
Innenmaße:
110,000 mm
Außenmaße:
200,000 mm
Breite:
38,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Zylinderrollenlager NJ222 ECM, SKF Zylinderrollenlager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,75*
€ 386,50*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,09*
€ 388,43*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 378,25*
€ 407,97*
Frei Haus
ab € 448,36*
€ 482,38*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 504,34*
€ 556,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,97*
€ 485,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,93*
€ 484,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,97*
€ 479,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,18*
€ 471,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,25*
€ 450,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.