Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 21313 -E1-XL-TVPB-C3 65x140x33, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 21313 -E1-XL-TVPB-C3 65x140x33, Pendelrollenlager
FAG 21313 -E1-XL-TVPB-C3 65x140x33, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10069562
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     21313 -E1-XL-TVPB-C3
EAN/GTIN:
     4026677809391
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
21313 -E1-XL-TVPB-C3
Hersteller: FAG
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,510 kg
Innenmaße:
65,000 mm
Außenmaße:
140,000 mm
Breite:
33,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Pendelrollenlager 21313 -E1-XL-TVPB-C3, FAG Pendelrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
6
1
€ 4,90*
ab € 73,71*
€ 84,43*
1 Tag
6
1
€ 4,95*
ab € 86,30*
€ 98,10*
7 Tage
6
1
€ 10,00*
ab € 86,58*
€ 98,11*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 85,46*
€ 99,57*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 88,63*
€ 99,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.