Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG NU328 -E-XL-TVP2-C3 140x300x62, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG NU328 -E-XL-TVP2-C3 140x300x62, Zylinderrollenlager
FAG NU328 -E-XL-TVP2-C3 140x300x62, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10070106
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NU328 -E-XL-TVP2-C3
EAN/GTIN:
     4012801401456
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NU328 -E-XL-TVP2-C3
Hersteller: FAG
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
20,840 kg
Innenmaße:
140,000 mm
Außenmaße:
300,000 mm
Breite:
62,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Zylinderrollenlager NU328 -E-XL-TVP2-C3, FAG Zylinderrollenlager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 618,64*
€ 661,34*
Lager 2867
4
Frei Haus
ab € 635,48*
€ 676,22*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 621,48*
€ 680,31*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 724,88*
€ 770,15*
6 Tage
4
€ 10,00*
ab € 727,04*
€ 772,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,22*
€ 804,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,21*
€ 803,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,47*
€ 791,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,33*
€ 777,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,48*
€ 756,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 635,48* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.