Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE 305806 -2RSR 30x72x24, Laufrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 305806 -2RSR 30x72x24, Laufrolle
NKE 305806 -2RSR 30x72x24, Laufrolle
Artikel-Nr.:
     2867-10070368
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     305806 -2RSR
EAN/GTIN:
     09008745739309
Suchbegriffe:
Laufrollen
nke laufrolle
laufrollen
305806 -2RSR
Hersteller: NKE
Laufrolle
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,510 kg
Innenmaße:
30,000 mm
Außenmaße:
72,000 mm
Breite:
23,800 mm
Weitere Suchbegriffe: NKE Laufrolle 305806 -2RSR, NKE Laufrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
1
€ 4,90*
ab € 29,81*
€ 42,00*
5 Tage
1
€ 7,99*
ab € 40,01*
€ 53,97*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.