Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6305 -MA-C3 25x62x17, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6305 -MA-C3 25x62x17, Rillenkugellager
FAG 6305 -MA-C3 25x62x17, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10071262
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6305 -MA-C3
EAN/GTIN:
     4012801064705
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
6305 -MA-C3
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,285 kg
Innenmaße:
25,000 mm
Außenmaße:
62,000 mm
Breite:
17,000 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, FAG Rillenkugellager 6305 -MA-C3, FAG Rillenkugellager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 34,45*
€ 46,41*
Lager 2867
2
€ 4,90*
ab € 34,94*
€ 46,82*
3 Tage
2
€ 7,90*
ab € 37,24*
€ 49,70*
€ 4,95*
ab € 39,7474*
€ 52,6774*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.