Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG S6207 -HLC 35x72x17, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG S6207 -HLC 35x72x17, Rillenkugellager
FAG S6207 -HLC 35x72x17, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10071396
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     S6207 -HLC
EAN/GTIN:
     4012802228007
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
S6207 -HLC
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,286 kg
Innenmaße:
35,000 mm
Außenmaße:
72,000 mm
Breite:
17,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Rillenkugellager S6207 -HLC, FAG Rillenkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
19
€ 4,90*
ab € 32,87*
€ 43,32*
3 Tage
19
€ 5,99*
ab € 31,84*
€ 43,33*
€ 4,95*
ab € 33,6984*
€ 44,1984*
6 Tage
19
€ 10,00*
ab € 37,39*
€ 48,44*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,33*
€ 49,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10089272
ab € 64,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.