Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG NJ207 -E-M1-C3 35x72x17, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG NJ207 -E-M1-C3 35x72x17, Zylinderrollenlager
FAG NJ207 -E-M1-C3 35x72x17, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10071786
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NJ207 -E-M1-C3
EAN/GTIN:
     4012801378062
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NJ207 -E-M1-C3
Hersteller: FAG
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,330 kg
Innenmaße:
35,000 mm
Außenmaße:
72,000 mm
Breite:
17,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Zylinderrollenlager NJ207 -E-M1-C3, FAG Zylinderrollenlager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 38,15*
€ 48,73*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 37,01*
€ 48,97*
Lager 2867
98
1
€ 4,90*
ab € 42,58*
€ 52,78*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 43,52*
€ 53,51*
7 Tage
98
1
€ 10,00*
ab € 50,23*
€ 61,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 42,58* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.