Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22310 -E1A-XL-M 50x110x40, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 22310 -E1A-XL-M 50x110x40, Pendelrollenlager
FAG 22310 -E1A-XL-M 50x110x40, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10072027
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22310 -E1A-XL-M
EAN/GTIN:
     4026677807793
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
22310 -E1A-XL-M
Hersteller: FAG
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,820 kg
Innenmaße:
50,000 mm
Außenmaße:
110,000 mm
Breite:
40,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Pendelrollenlager 22310 -E1A-XL-M, FAG Pendelrollenlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
€ 4,95*
ab € 71,31*
€ 81,63*
Lager 2867
37
€ 4,90*
ab € 71,18*
€ 81,64*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 71,30*
€ 81,65*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 78,29*
€ 89,88*
6 Tage
37
€ 10,00*
ab € 81,56*
€ 93,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.