Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 21316 -E1-XL 80x170x39, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FAG 21316 -E1-XL 80x170x39, Pendelrollenlager
FAG 21316 -E1-XL 80x170x39, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10072792
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     21316 -E1-XL
EAN/GTIN:
     4026677943545
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
21316 -E1-XL
Hersteller: FAG
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,230 kg
Innenmaße:
80,000 mm
Außenmaße:
170,000 mm
Breite:
39,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Pendelrollenlager 21316 -E1-XL, FAG Pendelrollenlager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 106,24*
€ 117,39*
Lager 2867
36
1
€ 4,90*
ab € 107,65*
€ 117,97*
1 Tag
36
1
€ 4,95*
ab € 107,60*
€ 117,97*
3 Tage
36
5
Frei Haus
ab € 107,17*
€ 118,31*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 108,47*
€ 118,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,63*
€ 139,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.526,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.