Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22310 -E1-XL-T41A 50x110x40, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 22310 -E1-XL-T41A 50x110x40, Pendelrollenlager
FAG 22310 -E1-XL-T41A 50x110x40, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10072914
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22310 -E1-XL-T41A
EAN/GTIN:
     4026677806857
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
22310 -E1-XL-T41A
Hersteller: FAG
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,750 kg
Innenmaße:
50,000 mm
Außenmaße:
110,000 mm
Breite:
40,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Pendelrollenlager 22310 -E1-XL-T41A, FAG Pendelrollenlager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 69,92*
€ 79,25*
Lager 2867
55
€ 4,90*
ab € 69,96*
€ 79,64*
2 Tage
55
€ 4,95*
ab € 70,40*
€ 79,64*
7 Tage
55
€ 10,00*
ab € 80,71*
€ 91,34*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 80,10*
€ 92,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 69,96* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.