Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22213 -E1A-XL-K-M 65x120x31, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 22213 -E1A-XL-K-M 65x120x31, Pendelrollenlager
FAG 22213 -E1A-XL-K-M 65x120x31, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10075190
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22213 -E1A-XL-K-M
EAN/GTIN:
     4026677847287
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
22213 -E1A-XL-K-M
Hersteller: FAG
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,510 kg
Innenmaße:
65,000 mm
Außenmaße:
120,000 mm
Breite:
31,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Pendelrollenlager 22213 -E1A-XL-K-M, FAG Pendelrollenlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
47
€ 4,90*
ab € 84,56*
€ 96,34*
2 Tage
47
€ 4,95*
ab € 84,64*
€ 96,35*
4 Tage
47
€ 5,99*
ab € 81,63*
€ 96,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 99,99*
€ 114,19*
€ 4,95*
ab € 107,0644*
€ 118,3644*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.