Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 3212 ATN9 60x110x37, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 3212 ATN9 60x110x37, Schrägkugellager
SKF 3212 ATN9 60x110x37, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10078090
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3212 ATN9
EAN/GTIN:
     7316570216578
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
3212 ATN9
Hersteller: SKF
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,249 kg
Innenmaße:
60,000 mm
Außenmaße:
110,000 mm
Breite:
36,500 mm
Weitere Suchbegriffe: zweireihige rillenkugellager skf, din 625 skf, din 625, SKF Schrägkugellager 3212 ATN9, SKF Schrägkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 56,88*
€ 66,63*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 56,61*
€ 66,64*
Lager 2867
96
1
€ 4,90*
ab € 61,22*
€ 71,07*
1 Tag
100
1
€ 4,95*
ab € 60,98*
€ 71,07*
6 Tage
100
1
€ 10,00*
ab € 68,66*
€ 77,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
3212.A
ab € 53,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.