Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG NNU4928 -S-K-M-SP 140x190x50, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG NNU4928 -S-K-M-SP 140x190x50, Zylinderrollenlager
FAG NNU4928 -S-K-M-SP 140x190x50, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10078550
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NNU4928 -S-K-M-SP
EAN/GTIN:
     4012801231992
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NNU4928 -S-K-M-SP
Hersteller: FAG
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,080 kg
Innenmaße:
140,000 mm
Außenmaße:
190,000 mm
Breite:
50,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Zylinderrollenlager NNU4928 -S-K-M-SP, FAG Zylinderrollenlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
1
Frei Haus
ab € 709,57*
€ 752,53*
Lager 2867
24
1
Frei Haus
ab € 751,83*
€ 803,39*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 769,61*
€ 822,65*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 766,78*
€ 841,53*
6 Tage
24
1
€ 10,00*
ab € 797,17*
€ 846,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,39*
€ 956,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,15*
€ 954,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,38*
€ 936,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,94*
€ 919,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,83*
€ 894,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.