Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 1206 ETN9/C3 30x62x16, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2867-10079005
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1206 ETN9/C3
EAN/GTIN:
     7316577296528
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
1206 ETN9/C3
Hersteller: SKF
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,220 kg
Innenmaße:
30,000 mm
Außenmaße:
62,000 mm
Breite:
16,000 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, skf linearkugellager lbbr30, führungslager, skf führungslager, SKF Pendelkugellager 1206 ETN9/C3, SKF Pendelkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 11,34*
€ 15,42*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 11,55*
€ 15,66*
Lager 2867
350
1
€ 4,90*
ab € 13,01*
€ 17,78*
1
€ 3,19*
ab € 15,03*
€ 20,49*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,97*
€ 20,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
1206-TVH-C3
ab € 11,58*
Ähnlich
SNR
1206.C3
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.