Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 23124 CC/C4W33 120x200x62, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 23124 CC/C4W33 120x200x62, Pendelrollenlager
SKF 23124 CC/C4W33 120x200x62, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10079012
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23124 CC/C4W33
EAN/GTIN:
     07316576656194
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
23124 CC/C4W33
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,000 kg
Innenmaße:
120,000 mm
Außenmaße:
200,000 mm
Breite:
62,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 23124 CC/C4W33, SKF Pendelrollenlager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,12*
€ 328,55*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 338,28*
€ 366,71*
Frei Haus
ab € 345,09*
€ 375,04*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,88*
€ 433,26*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,42*
€ 443,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,71*
€ 436,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,88*
€ 424,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,96*
€ 416,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,28*
€ 402,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
23124.EAW33C4
ab € 208,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.