Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22226 -E1-XL-K-C4 130x230x64, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 22226 -E1-XL-K-C4 130x230x64, Pendelrollenlager
FAG 22226 -E1-XL-K-C4 130x230x64, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10080812
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22226 -E1-XL-K-C4
EAN/GTIN:
     04026677864154
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,880 kg
Innenmaße:
130,000 mm
Außenmaße:
230,000 mm
Breite:
64,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Pendelrollenlager 22226 -E1-XL-K-C4, FAG Pendelrollenlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 248,37*
€ 276,29*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,23*
€ 301,68*
Lager 2867
3
Frei Haus
ab € 254,77*
€ 315,09*
€ 4,95*
ab € 305,3144*
€ 329,7344*
Frei Haus
ab € 318,41*
€ 343,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,09*
€ 374,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,36*
€ 365,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,18*
€ 339,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,72*
€ 328,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,77*
€ 303,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 254,77* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.