Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22234 -E1A-XL-M-C3 170x310x86, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 22234 -E1A-XL-M-C3 170x310x86, Pendelrollenlager
FAG 22234 -E1A-XL-M-C3 170x310x86, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10080841
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22234 -E1A-XL-M-C3
EAN/GTIN:
     4026677851437
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
22234 -E1A-XL-M-C3
Hersteller: FAG
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
27,500 kg
Innenmaße:
170,000 mm
Außenmaße:
310,000 mm
Breite:
86,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Pendelrollenlager 22234 -E1A-XL-M-C3, FAG Pendelrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 713,50*
€ 766,28*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 734,32*
€ 783,58*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 716,28*
€ 788,35*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 839,81*
€ 895,61*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 854,60*
€ 915,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,58*
€ 932,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,60*
€ 931,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,98*
€ 915,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,21*
€ 897,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,32*
€ 873,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 734,32* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.