Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 1309 C3 45x100x25, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 1309 C3 45x100x25, Pendelkugellager
NSK 1309 C3 45x100x25, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10081385
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     1309 C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
Spindellager
spindellager nsk
1309 C3
Hersteller: NSK
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,940 kg
Innenmaße:
45,000 mm
Außenmaße:
100,000 mm
Breite:
25,000 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager, pendelkugellager 1206, NSK Pendelkugellager 1309 C3, NSK Pendelkugellager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
1
€ 4,90*
ab € 37,96*
€ 50,93*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 37,90*
€ 52,39*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 47,71*
€ 66,46*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.