Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 7222 BW 110x200x38, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 7222 BW 110x200x38, Schrägkugellager
NSK 7222 BW 110x200x38, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10082145
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     7222 BW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
nsk schrägkugellager
schrägkugellager
7222 BW
Hersteller: NSK
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,440 kg
Innenmaße:
110,000 mm
Außenmaße:
200,000 mm
Breite:
38,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NSK Schrägkugellager 7222 BW, NSK Schrägkugellager
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
1
1
Frei Haus
ab € 173,23*
€ 214,50*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 169,41*
€ 215,82*
26 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 205,27*
€ 249,83*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 245,01*
€ 318,02*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,50*
€ 255,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,62*
€ 254,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,88*
€ 234,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,58*
€ 222,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,23*
€ 206,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.