Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 7319 BW 95x200x45, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 7319 BW 95x200x45, Schrägkugellager
NSK 7319 BW 95x200x45, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10082193
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     7319 BW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
nsk schrägkugellager
schrägkugellager
7319 BW
Hersteller: NSK
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,770 kg
Innenmaße:
95,000 mm
Außenmaße:
200,000 mm
Breite:
45,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NSK Schrägkugellager 7319 BW, NSK Schrägkugellager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 228,68*
€ 282,14*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,40*
€ 334,83*
Lager 2867
3
Frei Haus
ab € 282,19*
€ 341,07*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 317,21*
€ 388,50*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,07*
€ 405,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,87*
€ 394,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,14*
€ 369,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,08*
€ 354,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,19*
€ 335,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.