Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 7320 BW 100x215x47, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 7320 BW 100x215x47, Schrägkugellager
NSK 7320 BW 100x215x47, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10082195
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     7320 BW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
nsk schrägkugellager
schrägkugellager
7320 BW
Hersteller: NSK
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,170 kg
Innenmaße:
100,000 mm
Außenmaße:
215,000 mm
Breite:
47,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NSK Schrägkugellager 7320 BW, NSK Schrägkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,88*
€ 337,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,27*
€ 333,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,87*
€ 322,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,78*
€ 306,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,86*
€ 286,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.