Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NJ316 ECP/C3 80x170x39, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NJ316 ECP/C3 80x170x39, Zylinderrollenlager
SKF NJ316 ECP/C3 80x170x39, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10082500
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ316 ECP/C3
EAN/GTIN:
     7316570203431
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
NJ316 ECP/C3
Hersteller: SKF
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,022 kg
Innenmaße:
80,000 mm
Außenmaße:
170,000 mm
Breite:
39,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Zylinderrollenlager NJ316 ECP/C3, SKF Zylinderrollenlager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 130,51*
€ 143,43*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 134,21*
€ 146,94*
1
Frei Haus
ab € 143,46*
€ 156,34*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 141,33*
€ 158,35*
Lager 2867
1
1
Frei Haus
ab € 147,06*
€ 161,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,15*
€ 191,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,00*
€ 191,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,25*
€ 188,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,66*
€ 186,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,06*
€ 175,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.