Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 1204 20x47x14, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 1204 20x47x14, Pendelkugellager
NSK 1204 20x47x14, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10083051
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     1204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
Spindellager
pendelkugellager nsk 2301
1204
Hersteller: NSK
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,120 kg
Innenmaße:
20,000 mm
Außenmaße:
47,000 mm
Breite:
14,000 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager nsk, spindellager, NSK Pendelkugellager 1204, NSK Pendelkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 12,37*
€ 17,78*
Lager 2867
10
1
€ 4,90*
ab € 12,39*
€ 17,79*
4 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 12,06*
€ 17,81*
28 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 16,88*
€ 20,65*
3 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 16,35*
€ 24,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.