Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 1208 40x80x18, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 1208 40x80x18, Pendelkugellager
NSK 1208 40x80x18, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10083055
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     1208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
Spindellager
pendelkugellager nsk 2301
1208
Hersteller: NSK
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,417 kg
Innenmaße:
40,000 mm
Außenmaße:
80,000 mm
Breite:
18,000 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager nsk, spindellager, NSK Pendelkugellager 1208, NSK Pendelkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
1
€ 10,00*
ab € 13,55*
€ 19,39*
Lager 2867
8
1
€ 4,90*
ab € 18,76*
€ 26,82*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 18,66*
€ 26,82*
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 18,64*
€ 27,46*
28 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 26,06*
€ 32,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.