Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 1307 35x80x21, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 1307 35x80x21, Pendelkugellager
NSK 1307 35x80x21, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10083073
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     1307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
Spindellager
pendelkugellager nsk 2301
1307
Hersteller: NSK
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,510 kg
Innenmaße:
35,000 mm
Außenmaße:
80,000 mm
Breite:
21,000 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager nsk, spindellager, NSK Pendelkugellager 1307, NSK Pendelkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 23,83*
€ 33,05*
Lager 2867
9
1
€ 4,90*
ab € 23,81*
€ 33,06*
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 23,15*
€ 33,08*
5 Tage
9
1
€ 10,00*
ab € 28,10*
€ 39,01*
28 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 32,10*
€ 39,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.