Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 7311 BECBM 55x120x29, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 7311 BECBM 55x120x29, Schrägkugellager
SKF 7311 BECBM 55x120x29, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10083951
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7311 BECBM
EAN/GTIN:
     7316576634383
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
7311 BECBM
Hersteller: SKF
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,494 kg
Innenmaße:
55,000 mm
Außenmaße:
120,000 mm
Breite:
29,000 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, Schrägkugellager, Vierpunktlager, rillenkugellager einreihig skf, führungslager, skf führungslager, SKF Schrägkugellager 7311 BECBM, SKF Schrägkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 100,84*
€ 111,60*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 100,40*
€ 111,61*
Lager 2867
54
€ 4,90*
ab € 107,74*
€ 119,09*
2 Tage
54
€ 4,95*
ab € 107,46*
€ 119,09*
5 Tage
63
€ 10,00*
ab € 123,30*
€ 136,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,74*
€ 128,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.528,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.