Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 127 TN9 7x22x7, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2867-10085712
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     127 TN9
EAN/GTIN:
     07316577752901
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
skf 1207 din 630
din 630
127 TN9
Hersteller: SKF
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,014 kg
Innenmaße:
7,000 mm
Außenmaße:
22,000 mm
Breite:
7,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, SKF Pendelkugellager 127 TN9, SKF Pendelkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
€ 8,90*
ab € 11,22*
€ 15,19*
3 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 11,26*
€ 15,21*
Lager 2867
7
1
€ 4,90*
ab € 11,55*
€ 15,63*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,31*
€ 16,71*
7 Tage
107
1
€ 10,00*
ab € 13,31*
€ 17,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
127-TVH
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.