Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 22320 E/C4 100x215x73, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 22320 E/C4 100x215x73, Pendelrollenlager
SKF 22320 E/C4 100x215x73, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10085989
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22320 E/C4
EAN/GTIN:
     07316570836677
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
22320 E/C4
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
12,990 kg
Innenmaße:
100,000 mm
Außenmaße:
215,000 mm
Breite:
73,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 22320 E/C4, SKF Pendelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 431,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,17*
€ 557,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,69*
€ 555,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,52*
€ 548,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,69*
€ 537,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,39*
€ 513,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.