Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 3307 A/C3 35x80x35, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 3307 A/C3 35x80x35, Schrägkugellager
SKF 3307 A/C3 35x80x35, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10086559
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3307 A/C3
EAN/GTIN:
     7316571185521
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
3307 A/C3
Hersteller: SKF
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,756 kg
Innenmaße:
35,000 mm
Außenmaße:
80,000 mm
Breite:
34,900 mm
Weitere Suchbegriffe: zweireihige rillenkugellager skf, din 625 skf, din 625, SKF Schrägkugellager 3307 A/C3, SKF Schrägkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 40,39*
€ 49,64*
1 Tag
9
1
€ 8,90*
ab € 40,21*
€ 49,64*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 42,69*
€ 52,01*
Lager 2867
208
1
€ 4,90*
ab € 44,24*
€ 53,89*
5 Tage
217
1
€ 10,00*
ab € 53,51*
€ 64,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.388,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.