Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 51160 M 300x380x62, Axial-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 51160 M 300x380x62, Axial-Rillenkugellager
SKF 51160 M 300x380x62, Axial-Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10086613
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     51160 M
EAN/GTIN:
     7316572052037
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
17,500 kg
Innenmaße:
300,000 mm
Außenmaße:
380,000 mm
Breite:
62,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, SKF Axial-Rillenkugellager 51160 M, SKF Axial-Rillenkugellager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
2
1
Frei Haus
ab € 1.443,99*
€ 1.509,63*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.448,31*
€ 1.515,73*
7 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 1.499,12*
€ 1.568,80*
1
Frei Haus
ab € 1.609,01*
€ 1.673,85*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.622,90*
€ 1.735,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.509,63*
€ 1.796,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.504,12*
€ 1.789,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.475,18*
€ 1.755,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.456,64*
€ 1.733,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.443,99*
€ 1.718,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10012764
ab € 821,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.