Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 626 -2RSL 6x19x6, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 626 -2RSL 6x19x6, Rillenkugellager
SKF 626 -2RSL 6x19x6, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10087445
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     626 -2RSL
EAN/GTIN:
     7316571839950
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
626 -2RSL
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,008 kg
Innenmaße:
6,000 mm
Außenmaße:
19,000 mm
Breite:
6,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, SKF Rillenkugellager 626 -2RSL, SKF Rillenkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
178
1
€ 8,90*
ab € 2,45*
€ 3,43*
2 Tage
67
1
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,44*
1 Tag
1022
1
€ 7,90*
ab € 2,54*
€ 3,54*
Lager 2867
870
1
€ 4,90*
ab € 2,68*
€ 3,73*
6 Tage
1060
1
€ 10,00*
ab € 2,96*
€ 4,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
626LLB/5K
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.