Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NJ213 ECJ/C3 65x120x23, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NJ213 ECJ/C3 65x120x23, Zylinderrollenlager
SKF NJ213 ECJ/C3 65x120x23, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10088098
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ213 ECJ/C3
EAN/GTIN:
     7316577061126
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
NJ213 ECJ/C3
Hersteller: SKF
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,101 kg
Innenmaße:
65,000 mm
Außenmaße:
120,000 mm
Breite:
23,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Zylinderrollenlager NJ213 ECJ/C3, SKF Zylinderrollenlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 67,79*
€ 78,59*
Lager 2867
10
1
€ 4,90*
ab € 67,90*
€ 78,85*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 68,46*
€ 78,99*
1
€ 3,19*
ab € 74,62*
€ 86,37*
5 Tage
10
1
€ 10,00*
ab € 78,15*
€ 90,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.