Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NN3006 KTN/SP 30x55x19, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NN3006 KTN/SP 30x55x19, Zylinderrollenlager
SKF NN3006 KTN/SP 30x55x19, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10088244
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NN3006 KTN/SP
EAN/GTIN:
     7316577726506
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
NN3006 KTN/SP
Hersteller: SKF
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,179 kg
Innenmaße:
30,000 mm
Außenmaße:
55,000 mm
Breite:
19,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Zylinderrollenlager NN3006 KTN/SP, SKF Zylinderrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 189,55*
€ 206,91*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 189,89*
€ 207,95*
Lager 2867
2
1
Frei Haus
ab € 191,59*
€ 208,61*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 190,01*
€ 213,11*
1
€ 4,95*
ab € 222,9896*
€ 243,5296*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,61*
€ 248,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,53*
€ 246,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,41*
€ 244,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,96*
€ 241,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,59*
€ 227,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.