Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF QJ305 MA/C2L 25x62x17, Vierpunktlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF QJ305 MA/C2L 25x62x17, Vierpunktlager
SKF QJ305 MA/C2L 25x62x17, Vierpunktlager
Artikel-Nr.:
     2867-10088739
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ305 MA/C2L
EAN/GTIN:
     7316570833485
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
QJ305 MA/C2L
Hersteller: SKF
Vierpunktlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,280 kg
Innenmaße:
25,000 mm
Außenmaße:
62,000 mm
Breite:
17,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, SKF Vierpunktlager QJ305 MA/C2L, SKF Vierpunktlager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
2
1
€ 4,90*
ab € 60,16*
€ 72,38*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 60,44*
€ 72,40*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 61,37*
€ 73,69*
6 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 63,41*
€ 74,59*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 63,55*
€ 76,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.