Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF W6001 -2RS1 12x28x8, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF W6001 -2RS1 12x28x8, Rillenkugellager
SKF W6001 -2RS1 12x28x8, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10089136
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     W6001 -2RS1
EAN/GTIN:
     7316571077789
Suchbegriffe:
SKF Rillenkugellager W6001 -2RS1
SKF Rillenkugellager
W6001 -2RS1
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,019 kg
Innenmaße:
12,000 mm
Außenmaße:
28,000 mm
Breite:
8,000 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
34
1
€ 4,95*
ab € 8,71*
€ 11,85*
2 Tage
49
1
€ 8,90*
ab € 8,73*
€ 11,87*
26 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 8,86*
€ 11,94*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,25*
€ 12,90*
Lager 2867
2614
1
€ 4,90*
ab € 9,69*
€ 13,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.