Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF W6200 -2RS1 10x30x9, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF W6200 -2RS1 10x30x9, Rillenkugellager
SKF W6200 -2RS1 10x30x9, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10089233
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     W6200 -2RS1
EAN/GTIN:
     7316570341713
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
W6200 -2RS1
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,030 kg
Innenmaße:
10,000 mm
Außenmaße:
30,000 mm
Breite:
9,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Rillenkugellager W6200 -2RS1, SKF Rillenkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 11,28*
€ 15,54*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,92*
€ 15,62*
1 Tag
542
1
€ 7,90*
ab € 11,35*
€ 15,73*
Lager 2867
542
1
€ 4,90*
ab € 11,33*
€ 15,73*
1
€ 3,19*
ab € 11,55*
€ 16,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.